| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D54900 Herst.-Nr.: 00902442 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Modellbau, Modelleisenbahn, Anzeige- und Kontrolllampen jeder Art, Kfz-Beleuchtung von Handschuhfach, Ascher usw. Features: Klar 24 V Sockel (Miniaturlampen): WT 20 mm Hinweise: Bei der Länge kann eine Toleranz von 1 - 2 mm auftreten. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Nennspannung: | 24 V | Durchmesser: | 5 mm | Typ: | 00902442 | Nennstrom: | 40 mA | Länge (Anschlussdrähte): | 15 mm | Sockel: | WT 20 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Miniatur Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000231933, Barthelme, lämpchen, birnchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,62* | € 1,26* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|