| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D54367 Herst.-Nr.: SEMZ 082 RT/GR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gemeinsame Kathode. Leuchtet je nach Polung Rot oder Grün. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot + grün | Betriebsstrom: | 30 mA | Typ: | SEMZ 082 RT/GR | Anschluss: | Löten | Einbau-Ø: | 8.2 mm | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor + mehrfarbig | Durchlassstrom I(F): | 30 mA | Durchlassspannung U(F): | 1.8 + 2.2 V | Lichtstärke I(V): | 15 mcd | Montageart: | Schraubbefestigung | Herstellerfarbe: | Rot + Grün | Gehäusefarbe: | Chrom | Material-Eigenschaft: | glänzend | I<sub>F</sub>: | 30 mA | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte mehrfarbig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,89* | € 3,47* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,54* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|