| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D53483 Herst.-Nr.: MEDG5762 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die LED-Signalleuchte ersetzt herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Das kalt-weiße Licht mit leichtem, fast unsichtbarem Blauanteil, wird aus einem Chip emittiert. Weitere Informationen: | | Höhe: | 14.4 mm | Sockel: | T1 3/4 MG | Typ: | MEDG5762 | Betriebsstrom: | 15 mA | Durchmesser: | 5.6 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 6000 K | Betriebsspannung: | 12 V/DC | LED-Besonderheiten: | LED 3 mm | Lichtstärke I(V): | 2000 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom (phi): | 428 mlm | Farb-Temperatur: | 6000 K | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,76* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,88* | € 6,24* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,03* | € 13,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|