Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.69.507.157/1402 Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D53468
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.157/1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchten mit fest eingebauter Glimmlampe und pfeilförmiger Blende.
Features:

Leuchtfarben Gelb
Hinweise:
Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Schutzart:
IP40
Lebensdauer:
10000 h
Typ:
1.69.507.157/1402
Anschluss:
Lötöse + Flachstecker 2.8 x 0.8 mm
Bauform:
Pfeil
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Montageart:
Bohrloch Snap In
Herstellerfarbe:
Gelb (transparent)
Betriebsspannung (Details):
230 V
Spannung (max.):
230 V
Spannung (min.):
230 V
Produkt-Art:
Standard Signalleuchte mit Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 02050001019547, RAFI, lämpchen, birnchen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,20*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 4,51*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 4,54*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,33*
€ 5,08*
1 Tag
52
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.