| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D53434 Herst.-Nr.: MEDT5564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Signalleuchten ersetzen herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Die weißen LEDs ergänzen die bisherigen LED-Farben um eine in vielen Anwendungsfällen wichtige Leuchtanzeige. Weitere Informationen: | | Höhe: | 27.9 mm | Sockel: | T5.5 k | Typ: | MEDT5564 | Betriebsstrom: | 11 mA | Durchmesser: | 5.6 mm | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Lichtfarbe (Kelvin): | 6000 K | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | LED 3 mm | Lichtstärke I(V): | 2000 mcd | Abstrahlwinkel: | 60 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lichtstrom (phi): | 428 mlm | Farb-Temperatur: | 6000 K | Max. Temperatur: | 80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | LED-Signalleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel T5,5k, Sockel T5,5K, meldeleuchte 24v, kontrolllampe, 02050000230509, Signal Construct, LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,67* | € 6,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,56* | € 6,50* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,43* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|