Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MEDB2564 LED-Signalleuchte Weiß BA9s 24 V/DC 2000 mcd 428 mlm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D53407
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MEDB2564
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Die LED-Signalleuchte ersetzt herkömmliche Skalen-, Glassockel- oder Glimmlampen mit dem Vorteil hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit und einer extrem langen Lebensdauer. Das kalt-weiße Licht mit leichtem, fast unsichtbarem Blauanteil, wird aus einem Chip emittiert.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Sockel:
BA9s
Typ:
MEDB2564
Betriebsstrom:
11 mA
Durchmesser:
10 mm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
LED 3 mm
Lichtstärke I(V):
2000 mcd
Abstrahlwinkel:
60 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom (phi):
428 mlm
Farb-Temperatur:
6000 K
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
119
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 6,14*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.