Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-072K7L RC0805FR-072K7L Dickschicht-Widerstand 2.7kΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D484972
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-072K7L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-072K7L
Widerstand:
2.7 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00241*
€ 0,00375*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00219*
€ 0,0038*
47 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00276*
€ 0,00545*
2 Tage
4044
500
€ 5,95*
ab € 0,00516*
€ 0,0116*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0038*
€ 0,00452
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00306*
€ 0,00364
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,003*
€ 0,00357
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00291*
€ 0,00346
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,00277*
€ 0,0033
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0027*
€ 0,00321
pro Stück
ab 9000000 Stück
€ 0,00219*
€ 0,00261
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K70FKEA
ab € 0,0072*
Ähnlich
Multicomp
MCMR08X2701FTL
ab € 0,00741*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW2701
ab € 0,0127*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2701FTL
ab € 0,00456*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF2701V
ab € 0,00756*
Ähnlich
Vishay
CRCW08052K70FKEA.
ab € 0,00724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.