Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW08052K70FKEA Dickschicht- 2.7 k? SMD 0805 0.125 W 1% 1 St Widerstand 2700 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118328428
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08052K70FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
2700 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0073*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02501*
€ 0,02976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,02048*
€ 0,02437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01319*
€ 0,0157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01304*
€ 0,01552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01208*
€ 0,01438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01197*
€ 0,01424
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,01064*
€ 0,01266
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0073*
€ 0,00869
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X2701FTL
ab € 0,00466*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF2701V
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.