Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Caliber HCG019QI-BA Wecker Schwarz Alarmzeiten 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D465082
Hersteller:
     Caliber
Herst.-Nr.:
     HCG019QI-BA
EAN/GTIN:
     8714505048321
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker

Features:
Wecker mit kabelloser Ladefunktion für Smartphones
Integriertes Nachtlicht mit Farbauswahl
2 Alarmzeiten
Snooze-Funktion
Großes, weißes Display
Dimmbar
Backup-Batterie
Hinweise:
Keine Radiofunktion.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
75 mm
Qi Zertifizierungs-ID:
14243
Kabellose Ladefunktion:
Ja
Breite:
199 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Alarmzeiten:
2
Anzeige:
digital
Gehäusefarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Funktionen:
Alarm + Weckwiederholung
Produkt-Art:
Wecker
Stromversorgung:
Netzteil, inkl.
Weitere Suchbegriffe: funkwecker, Caliber, Digitaluhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,21*
€ 66,12*
€ 3,50*
ab € 50,61*
€ 66,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.