Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-07560KL RC0805FR-07560KL Dickschicht-Widerstand 560kΩ SMD 0805 0.125W 1% 5000 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D447982
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07560KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0805FR-07560KL
Widerstand:
560 kΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00257*
€ 0,0035*
Lager 615
5000
€ 4,00*
ab € 0,00236*
€ 0,0039*
1 Tag
12500
500
€ 5,95*
ab € 0,0039*
€ 0,01261*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
300
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0039*
€ 0,00464
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00378*
€ 0,0045
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00352*
€ 0,00419
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00236*
€ 0,00281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 19,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,96*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.