Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1A151P Elektrolyt-Kondensator SMD 150 µF 10V 20% (Ø) 5.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D42597
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A151P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Breite:
6.3 mm
Nennspannung:
10 V
Durchmesser:
5.8 mm
Lebensdauer:
2000 h
Typ:
EEEFK1A151P
Temperaturbereich:
-55 - +105 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Aluminium
Elektr. Kapazität:
150 µF
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,191*
47 Tage
nicht lagernd
40000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,192*
1 Tag
980
20
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,214*
25
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,346*
10
€ 5,90*
ab € 0,0875*
€ 0,3602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1A151P
ab € 121,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.