Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFK1A151P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFK1A151P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFK1A151P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101361257
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1A151P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
150000 nF
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.3 mm
Höhe
5.8 mm
Gewicht
0.316 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0871*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1413*
€ 0,16815
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEEFK1A151P
ab € 121,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.