Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0402FR-07330RL RC0402FR-07330RL Dickschicht-Widerstand 330Ω SMD 0402 0.0625W 1% 10000 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D416212
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0402FR-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
RC0402FR-07330RL
Widerstand:
330 Ω
Bauform:
0402
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.0625 W
Toleranz ±:
1 %
Verpackungsart:
Tape on Full reel
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20000
10000
Frei Haus
ab € 0,00106*
€ 0,0016*
Lager 615
10000
€ 4,00*
ab € 0,00102*
€ 0,00161*
47 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00173*
€ 0,00261*
1 Tag
44751
500
€ 5,95*
ab € 0,00214*
€ 0,00434*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,00161*
€ 0,00192
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,00157*
€ 0,00187
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00142*
€ 0,00169
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00134*
€ 0,00159
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00125*
€ 0,00149
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00102*
€ 0,00121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 16,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402330RFKED
ab € 0,00285*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3300FTL
ab € 0,00256*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X3300FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X3300FTL
ab € 0,00234*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X3300FTL
ab € 0,00072*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F330R
ab € 0,00264*
Ähnlich
TE Connectivity
CRG0402F330R
ab € 0,00296*
Ähnlich
Vishay
CRCW0402330RFKED.
ab € 0,00643*
Ähnlich
Yageo
RC0402FR-07330RP
ab € 0,00275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.