Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR04X3300FTL DICKSCH.WIDERSTAND 330R 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2074057
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR04X3300FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
Widerstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 330 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstände, multicomp widerstand, widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR04X3300FTL, 2074057, 207-4057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00233*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02077*
    € 0,02472
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01809*
    € 0,02153
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01367*
    € 0,01627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01328*
    € 0,0158
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00591*
    € 0,00703
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00555*
    € 0,0066
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00521*
    € 0,0062
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00376*
    € 0,00447
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00333*
    € 0,00396
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00233*
    € 0,00277
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402330RFKED
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F330R
    ab € 0,00296*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F330R
    ab € 0,00264*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07330RL
    ab € 0,00304*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07330RL
    ab € 0,00106*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.