Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder LED LED fest eingebaut 0.5W Neutralweiß We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40564
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     57014
EAN/GTIN:
     4018412326232
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
LED Sensorleuchten mit hochwertigen, energiesparende LEDs sind vielseitig verwendbar. In ansprechenden Produktdesigns und inklusive Batterien sofort und überall einsetzbar.
Features:
Batteriebetrieben
Mit Dämmerungsfunktion
Inkl. Klebepad
Lieferumfang:
LED-Leuchte · Batterien · Schraubbefestigung · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
0.5 W
Höhe:
2.2 cm
Länge:
8.8 cm
Farbe:
weiß
Sockel:
LED fest eingebaut
Gewicht:
101 g
Durchmesser:
8.8 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Küche
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Leistung (Details):
0.5 W
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Lampen-Besonderheiten:
Mit Dämmerungsfunktion
Leistung je Leuchtmittel:
0.5 W
Produkt-Art:
LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,32*
€ 8,30*
27 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 5,08*
€ 8,31*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.