Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWME2569BR LED-Signalleuchte Weiß E10 12 V/DC, 12 V/AC, 24 V/DC, 24 V/AC, 48 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40155
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWME2569BR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leds mit Schraubsockel
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
E10
Typ:
MWME2569BR
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
9.7 mm
Lebensdauer:
60000 h
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
48 + 48 V/AC
Betriebsspannung min.:
8 + 8 V/AC
Betriebsspannung:
12 + 12 + 24 + 24 + 48 + 48 V/AC
Lichtstärke I(V):
1250 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
8, 8 - 48, 48 V/DC, V/AC
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel E10, Sockel E10, signalleuchte 12v, kontrolllampe, leuchtmittel e10 led, 02050001828255, Signal Construct, LED
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 12,97*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 19,68*
€ 27,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.