Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct QAUR1131L030 HighPower-LED-Spot Amber EEK: G (A - G) 2.32W 66lm 15° 3.3V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D40154
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     QAUR1131L030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signal Construct
led
LED-Spot mit 1W LED und optischer Linse. Der Spot wird mich Anschlusslitzen geliefert an denen Stecker und Buchse montiert sind.
Hinweise:
Die LED muss mit einer Konstantstromquelle betrieben werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
2.32 W
Höhe:
17 mm
Farbe:
orange
Typ:
QAUR1131L030
Durchmesser:
38 mm
Zuleitungslänge:
30 cm
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Durchlassstrom I(F):
700 mA
Durchlassspannung U(F):
3.3 V
Abstrahlwinkel:
15 °
Herstellerfarbe:
Amber
Lichtstrom (phi):
66 lm
Energieeffizienzklasse:
G
Produkt-Art:
HighPower-LED-Spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,19*
€ 43,48*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,17*
€ 45,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.