Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-D398152 Herst.-Nr.: 08200-20 EAN/GTIN: 4066407002227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der GARDENA Druckminderer ist optimal geeignet, um Druckschwankungen im GARDENA Sprinklersystem auszugleichen. Er kombiniert Druckregulierung und Filtration in kompakter Bauweise. Dadurch ist er besonders einfach zu installieren und hilft dabei, Kosten zu sparen. Dank des konstanten Wasserdrucks von maximal 3,1 bar für alle nachfolgenden Komponenten werden Beschädigungen des Sprinklersystems infolge von zu hohem Druck vermieden. Der integrierte Filter mit vormontiertem 155-Mesh-Edelstahlsieb schützt den Druckminderer vor Verschmutzung. Durch den abnehmbaren Deckel wird der Filter mühelos gereinigt oder ausgetauscht. Der geeignete Wasserdurchfluss liegt bei 0,4 bis 4,3 m³ pro Stunde und bietet so hohe Flexibilität beim Einsatz. Aufgrund des Anschlusses mit 1"-Außengewinde wird der Druckregulierer problemlos mit den GARDENA Quick & Easy Verbindern sowie allen GARDENA Rohren verbunden. Die Konstruktion aus hochbelastbarem, glasgefülltem Nylon sorgt dafür, dass der Druckminderer höchsten Anforderungen standhält. In Kombination mit der Ventilbox (Art.-Nr. 1290-20) wird der GARDENA Druckminderer unterirdisch installiert. Features: Konstanter Wasserdruck von maximal 3,1 bar Integrierter Filter mit 155-Mesh-Edelstahlsieb Anschluss mit 1"-Außengewinde Kompatibel mit GARDENA Quick & Easy Verbindern sowie allen GARDENA Rohren Lieferumfang: Inkl. herausnehmbarer Filter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Schlauch-Anschluss: | 33,25 mm (1") AG | Serie: | Sprinklersystem | Produkt-Art: | Druckminderer mit Partikelfilter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,63* | € 21,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,02* | € 21,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,29* | € 23,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 18,74* | € 24,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 18,75* | € 24,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|