Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABUS AU1320 Warnaufkleber Videoüberwachung Sprachen Deutsch (B x H) 148mm x 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D39236
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AU1320
EAN/GTIN:
     4043158023497
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber abus
aufkleber
Weisen Sie Kunden, Mitarbeiter und Passanten auf Ihre Videoüberwachung hin. Dieser professionelle Warnaufkleber schreckt schon ab und kann Ihnen somit schon im Vorhinein viel Ärger ersparen. Die Aufkleber sind beidseitig verwendbar. Aus diesem Grund können Sie den Aufkleber sowohl auf eine Außenseite als auch auf die Innenseite einer Fensterscheibe kleben.
Features:
Wetterfester Kunststoffaufkleber
Beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Farbe:
rot + weiß
Breite:
148 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Sprachen:
Deutsch
Produkt-Art:
Warnaufkleber
Ausführung:
Videoüberwachung
Weitere Suchbegriffe: ABUS, 754-1277
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,46*
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,69*
1 Tag
184
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 19,70*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.