Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ABUS Security-Center Überwachung Warnaufkleber Deutsch, Videoüberwachung Dieses Objekt Wird Elektronisch Überwacht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7541277
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AU1320
EAN/GTIN:
     4043158023497
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber abus
aufkleber
Selbstklebend = Ja
Farbe = Rot/Weiß
Höhe = 105 mm
Sprache = Deutsch
Breite = 148mm
Schild oder Etikett = Etikett

CCTV-Aufkleber ohne Logo (DEUTSCHER TEXT). Weist Kunden, Arbeitnehmer und Passanten auf Ihr CCTV-Überwachungssystem hin Professionelle Warnaufkleber, um potenzielle Eindringlinge abzuschrecken Auf beiden Seiten bedruckt Spiegelnd Für "auf Glas" oder "hinter Glas" UV-beständig Lieferbar in zwei Größen
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
Rot/Weiß
Höhe:
105 mm
Sprache:
Deutsch
Breite:
148mm
Schild oder Etikett:
Etikett
Weitere Suchbegriffe: 7541277, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsschilder, Hinweisschilder Videoüberwachung, ABUS Security-Center, AU1320, Site Safety, Safety Signs, Security Signs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,30*
€ 6,46*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,37*
€ 6,47*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 6,69*
1 Tag
184
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 19,70*
€ 25,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.