| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D386602 Herst.-Nr.: 60002452 EAN/GTIN: 4053877009528 |
| |
|
| | |
| Das Sollwertstellerset besteht aus einem Einstellknopf (schiefergrau RAL 7015, Werkstoff Thermoplast), einer Skala (kieselgrau RAL 7032, Werkstoff Thermoplast) und zwei Schrauben M3 x 8 gemäß DIN 84 (Werkstoff Messing vernickelt). Der Lochabstand zur Befestigung beträgt 22 mm. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Blechscheibe enthalten, mit der eine Maximalbegrenzung des einstellbaren Sollwertes durchgeführt werden kann. Die Skala hat einen maximalen Einstellbereich von 250 Winkelgraden. Der Sollwertsteller wird zur Temperatureinstellung bei Einbauthermostaten benötigt, die keine eigene Einstellskala besitzen. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 60002452 | Typ: | 60002452 | Produkt-Art: | Sollwertstellerset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,33* | € 9,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,23* | € 10,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,56* | € 12,32* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|