| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-46667651 Herst.-Nr.: 60002452 EAN/GTIN: 4053877009528 |
| |
|
| | |
| Sollwertstellerset (W1) 30-110°C 60002452 Das Sollwertstellerset besteht aus einem Einstellknopf (schiefergrau RAL 7015, Werkstoff Thermoplast), einer Skala (kieselgrau RAL 7032, Werkstoff Thermoplast) und zwei Schrauben M3 x 8 gemäß DIN 84 (Werkstoff Messing vernickelt). Der Lochabstand zur Befestigung beträgt 22 mm. Im Lieferumfang ist ebenfalls eine Blechscheibe enthalten, mit der eine Maximalbegrenzung des einstellbaren Sollwertes durchgeführt werden kann. Weitere Informationen: | | Maßeinheit: | sonstige | Anfangswert Skala: | 30 | Nominaler Endwert der Skala: | 110 | Überstromskala: | nein | Breite der Messskala: | 50 mm | Höhe der Messskala: | 23 mm | Max. Zeigerausschlag: | 250 ° | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,32* | € 9,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,74* | € 9,69* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,23* | € 10,41* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,55* | € 12,33* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,21* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|