| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D385242 Herst.-Nr.: 00439265 EAN/GTIN: 4053877025504 |
| |
|
| | |
| Mit einer Zellkonstante von K=1,0 kann dieser konduktive Sensor Leitfähigkeiten von 0,1 bis 10 mS/cm erfassen. Die Elektrode ist aus einem physiologisch unbedenklichem Spezial-Graphit, der einen vielfältigen Einsatz ermöglicht, z.B. zur Trink- und Oberflächenwasser-Überwachung, in Ionenaustauschern und Umkehrosmose-Anlagen oder im Klima- und Kühlanlagenbau, in der Gartenbautechnik, der Meer- und Süßwasser-Aquaristik, in schwach verschmutztem industriellem Spül- und Prozesswasser sowie zur Reinstwasser-Überwachung. Die Bauform mit 120 mm Einbaulänge und einem Schaftdurchmesser von 12 mm ermöglicht zudem eine kombinierte Verwendung mit üblichen pH- und Redox-Elektroden in entsprechenden Einbauarmaturen, siehe Zubehör. Sehr gut eignet sich der Sensor auch zur Anbindung an Hand- und Labormessgeräte. Der Einbau erfolgt über einen Prozessanschluss Pg13,5. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Die maximale Druckbelastung beträgt 6 bar bei 25 °C. Weitere Informationen: | | Typ: | 00439265 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | pH-Elektrode |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, Jumo, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,86* | € 186,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,75* | € 193,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,11* | € 201,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 172,08* | € 207,28* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,81* | € 245,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|