| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4053877025504 Herst.-Nr.: 00439265 EAN/GTIN: 4053877025504 |
| |
|
| | |
| Mit einer Zellkonstante von K=1,0 kann dieser konduktive Sensor Leitfähigkeiten von 0,1 bis 10 mS/cm erfassen. Die Elektrode ist aus einem physiologisch unbedenklichem Spezial-Graphit, der einen vielfältigen Einsatz ermöglicht, z.B. zur Trink- und Oberflächenwasser-Überwachung, in Ionenaustauschern und Umkehrosmose-Anlagen oder im Klima- und Kühlanlagenbau, in der Gartenbautechnik, der Meer- und Süßwasser-Aquaristik, in schwach verschmutztem industriellem Spül- und Prozesswasser sowie zur Reinstwasser-Überwachung. Die Bauform mit 120 mm Einbaulänge und einem Schaftdurchmesser von 12 mm ermöglicht zudem eine kombinierte Verwendung mit üblichen pH- und Redox-Elektroden in entsprechenden Einbauarmaturen, siehe Zubehör. Sehr gut eignet sich der Sensor auch zur Anbindung an Hand- und Labormessgeräte. Der Einbau erfolgt über einen Prozessanschluss Pg13,5. Als elektrischer Anschluss steht ein M12-Stecker zur Verfügung. Die maximale Druckbelastung beträgt 6 bar bei 25 °C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 202922/10-0100-1003-84-413-83-0-120/000, 202922100100100384413830120000, 00439265, Leitfähigkeitssensor, Konduktiver 2-Elektroden Leitfähigkeitssensor, Leitfähigkeitsmesszelle, Sensor Leitfähigkeit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 153,77* | € 185,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,37* | € 191,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,88* | € 199,68* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 168,19* | € 205,59* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,43* | € 242,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|