| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D382612 Herst.-Nr.: 00507861 EAN/GTIN: 4053877015048 |
| |
|
| | |
| Bei diesem Zubehörteil handelt es sich um eine Anschlussleitung (Y-Kabel) zur Verbindung des Messinstrumentes mit Interface und Spannungsquelle. Der Steckverbinder zum PC-Interface ist ein RJ-45, zur Spannungsquelle ein M12 x 1,5 sowie eine Buchse M12 x 1,5 zum Messinstrument. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 00507861 | Produkt-Art: | Anschlussleitung gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, as-i kabel, Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler, Prozessregler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 46,51* | € 61,27* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,74* | € 65,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,55* | € 69,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,28* | € 81,60* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 60,68* | € 81,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|