Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo 60003367 Sicherheitstemperaturwächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D380622
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003367
EAN/GTIN:
     4053877016397
Suchbegriffe:
Aufbau Thermostatregler
Aufbauthermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
Durch sein glasfaserverstärktes Polyester-Gehäuse (Schutzart IP65) ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat mit Umschaltkontakt sehr robust und kann auch unter rauhen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 138 °C problemlos eingesetzt werden. Der glatte Rundfühler aus Edelstahl hat einen Durchmesser von 6 mm bei einer Fühlerlänge von ca. 65 mm. Die Fernleitung des Thermostaten ist ebenfalls aus Edelstahl und kann unter Beachtung eines Biegeradius von 5 mm flexibel verlegt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse beträgt -40 bis 40 °C in Temperaturklasse T6 bzw. max. 70 °C in Temperaturklasse T4. Die Gehäusebefestigung erfolgt durch 4 Schrauben direkt am Gehäuseunterteil. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala einfach eingestellt werden. Der Sicherheitstemperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +0/-10 K im mittleren Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 7 % des Skalenumfangs und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Bei Abkühlung der Temperatur am Fühler unter -20 °C öffnet sich der Stromkreis zwischen Klemme 1 und Klemme 2, schließt sich jedoch bei Temperaturanstieg wieder selbstständig. Bei Zerstörung des Messsystems wird der Stromkreis bleibend geöffnet, der Schaltkontakt befindet sich dann in einer Neutralstellung. Der Sicherheitstemperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung in allen explosionsgefärdeten Bereichen der Ex Zonen 1, 2, 21 und 22. Gerät ist zugelassen gemäß ATEX und geeignet für die Temperaturklasse T6 in exlosionsgefährdeten Gas- oder Staub-Atmosphären. Das Gerät ist RoHS konform uns cadmiumfrei.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
60003367
Typ:
60003367
Produkt-Art:
Sicherheitstemperaturwächter
Weitere Suchbegriffe: aufbau thermostatregler, Jumo, Heizregler, Temperatur-Regler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 442,42*
€ 518,26*
Frei Haus
ab € 447,97*
€ 524,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 481,54*
€ 562,70*
Lager 615
Frei Haus
ab € 501,71*
€ 604,86*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,01*
€ 604,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,86*
€ 719,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,36*
€ 698,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,17*
€ 660,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,71*
€ 597,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.