Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp YC-QC254AE-B Mikrowelle Schwarz 900W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D370012
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     YC-QC254AE-B
EAN/GTIN:
     4974019207551
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Anpassungsfähig, vieleistig und in edlem Design, Mikrowellen passen in jede Küche und zu jedem Kochstil.
Features:
Kapazität: 25 Liter
Mikrowellenleistungsstufen: 10
Steuerungstyp: Halbdigital
Lieferumfang:
Mikrowelle + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
509 mm
Höhe:
288 mm
Breite:
490 mm
Volumen:
25 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Leistung (Grill):
1200 W
Leistung (Mikrowelle):
900 W
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Mikrowelle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 123,48*
€ 148,25*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 129,08*
€ 155,02*
€ 3,50*
ab € 147,94*
€ 177,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,12*
€ 238,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 209,75*
€ 250,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,74*
€ 260,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.