| |
|
| Artikel-Nr.: 252-149464 Herst.-Nr.: YC-QC254AE-B EAN/GTIN: 4974019207551 |
| |
|
| | |
| Sharp YC-QC254AE-B Mikrowelle & Grill 25L schwarz/silber Essen schnell und einfach zubereitet Mit einer Mikrowelle mit Grill, hast du mehr Möglichkeiten als nur Essen aufzuwärmen. Diese Sharp Mikrowelle bietet dir acht automatische Programme inkusive Auftaufunktion mit Zeit und Gewicht. Die Leistung der Mikrowelle ist mit 900 und die der Grill-Funktion mit 1.200 Watt angegeben. Insgesamt gibt es 10 Mikrowellenleistungsstufen. Mit dem Grillrost hat man die Möglichkeit Aufläufe mit Käse zu überbacken, Brot zu rösten, als auch Speisen anzubraten und zu bräunen. Selbst Würsten, Steaks und Hähnchen lassen sich mit dieser Sharp Mikrowelle perfekt grillen und du kannst dir den Elektrogrill sparen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 19140 g | Hersteller: | Sharp | Kindersicherung: | ja | Leistung (Watt): | 1200 | Lieferumfang: | Mikrowelle, Grillgestell, Garblech, Kurzanleitung, Garantiekarte | Maße (B x H x T): | 490 x 288 x 509 mm | Produktart: | Mikrowelle | Produktfarbe: | schwarz | Sonstiges: | Garblech, Garraumbeleuchtung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 123,17* | € 147,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 125,35* | € 150,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 145,31* | € 173,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 194,82* | € 237,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,18* | € 249,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|