Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change IMPAXXO 18/230 (2x3,0 Ah), E-Case 4326445 Akku-Schlagschrauber 18V Anzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D369582
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4326445
EAN/GTIN:
     4006825672299
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Der Akku-Schlagschrauber IMPAXXO 18/230 ist die ideale Ergänzung zur Pflege und Instandhaltung des heimischen Fuhrparks. Der leistungsstarke Schlagschrauber bietet eine bequeme Alternative zum mühevollen Lösen von Radmuttern per Hand. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Das hohe Drehmoment des leistungsstarken Akku-Schlagschraubers sorgt für ausreichend Kraft, um auch festsitzende, verkeilte oder festgerostete Muttern im Handumdrehen zu lösen. Bei aller Leistung ist der IMPAXXO 18/230 ein Leichtgewicht für sein Kaliber und damit bequem in der Handhabung. Der Schlagschrauber verfügt über eine robuste 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme, in der Lieferung inklusive ist ein Bit-Adapter zum Schrauben. Das integrierte LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches ermöglicht auch einen schnellen Reifenwechsel, wenn es darauf ankommt: in zunehmender Dämmerung, bei Dunkelheit oder in Garagen ohne ausreichende Beleuchtung.

Der Einhell Koffer E-Case S-F sorgt für eine einfache Lagerung und einen komfortablen Transport. Der Systemkoffer ist ideal geeignet für die Aufbewahrung und den Transport von Werkzeugen und Zubehör. Mit dem Innenmaße 420.9 mm x 280.3 mm x 95.4 mm und einem maximalen Beladungsgewicht von 25 Kilogramm gewährt der qualitativ hochwertige Systemkoffer maximale Flexibilität und kann variable Geräte inklusive Aufsätze und Zubehör wie Schrauben oder Bohrer fassen. Vor Verkratzung des zu lagernden oder transportierenden Equipments sorgen zwei Schaumstoffeinlagen. Weitere Ordnung in das System bringen die im Lieferumfang enthaltenen zwei langen und drei mittellangen und 4 kurzen Kunststofffächer. Ein praktisches Verriegelungssystem für die Verbindung gestapelter Koffer sorgt bei der Lagerung für systematische und sichere Ordnung, einfachen Transport der gestapelter Koffer und durch die durchdachte Bauweise können die Koffer auch im gestapelten Zustand geöffnet werden. Der Koffer ist aus Polypropylen gefertigt und ist damit nicht nur durch das intelligente Design spritzwassergeschützt, sondern durch das hochwertige Material hitzebeständig und schlagresistent. Zwei einklappbare und ergonomische Griffe sorgen für Tragekomfort. Der Koffer kann zudem mit Vorhängeschlössern als Diebstahlsicherung ausgestattet werden.

Der Einhell 18V 3,0 Ah PXC PLUS ist ein universell einsetzbarer Akku für die gesamte PXC-Produktfamilie. Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont zudem die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität. Die neuesten Li-Ion Zellen schaffen bei einer 13 % kompakteren Bauweise und 10 % Gewichtsreduktion 100 % mehr Power für max. Kraft in allen Anwendungen. Das prozessgesteuerte, aktive Batteriemanagementsystem ABS sorgt für höchste Sicherheit, optimale Geräteperformance, max. Laufzeit und max. Lebensdauer. Der hochwertige Akku wiedersteht dem Memory-Effekt und der Selbstentladung. Das Gehäuse ist gummiert für hohen Stoßschutz und Griffigkeit.

Mit dem Power X-Fastcharger 4 A lassen sich Akkus der Power X-Change Systemreihe noch schneller aufladen. Ein Akku – für alle Geräte: Power X-Change-Akkus können in allen Handwerks- und Garten-Werkzeugen der leistungsstarken Einhell Systemreihe verwendet werden. Die Ladegeräte der Reihe sind universell für alle PXC-Akkus verwendbar. Die Vorteile für den Kunden liegen auf der Hand: Mit einem Akku und einem Ladegerät für alle Geräte spart man nicht nur bei der Anschaffung erhebliche Kosten, die universelle Einsatzmöglichkeit schont die Umwelt und bietet gleichzeitig Flexibilität in Haus und Garten. Auch gibt es keine Unordnung und kein Chaos mit unterschiedlichsten Ladegeräten für jedes einzelne Gerät. Durch die 4-Ampere Schnellladetechnologie sind die Ladezeiten noch kürz
Weitere Informationen:
Höhe:
193 mm
Länge:
216 mm
Breite:
87 mm
Gewicht:
1.5 kg
Max. Drehmoment:
230 Nm
Schlagzahl:
0 - 3300 U/min
Technologie:
Li-Ion
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage + spritzwassergeschützt + stapelbar
Anwendungsbereich:
Akkugeräte + Handwerker
Spannung:
18 V
Kapazität:
3 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
2100 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Material:
Polypropylen
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + inkl. Steckschlüssel + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
1/2" (12.5 mm)
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 220,17*
€ 274,44*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 220,07*
€ 274,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,44*
€ 326,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,36*
€ 274,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.