Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TTX 210 & TPE 200 Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9°C Fühler-Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D365662
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5153
EAN/GTIN:
     4250304720500
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
Kernthermometer für die Lebensmittelkontrolle, die Prozessüberwachung und interne Qualitätskontrollen. Der Stecker ermöglicht die Verwendung verschiedener Fühler, um unterschiedliche Anwendungen abzudecken. Er erlaubt außerdem den einfachen Austausch von defekten Fühlern.
Features:
Messbereich -30 °C bis +199.9 °C
Genauigkeit +/- 0,5 °C (-30 °C bis +100 °C)
Mit spitzem Fühler, mit Handgriff und 60 cm Silikonkabel, wechselbar
Lieferumfang:
inkl. Kalibrierzertifikat
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
127 mm
Breite:
60 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle Typ CR 2032
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+199.9 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Fühler-Typ:
T
Fühler-Länge:
120 mm
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: ebro, TTX 210 & TPE 200, Einstichthermometer, Lebensmittel-Thermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 168,85*
€ 201,99*
Lager 615
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 201,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,08*
€ 125,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.