Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300747 Relais-Steckkarte für Wassermelder netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D35962
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300747
EAN/GTIN:
     4044764001121
Suchbegriffe:
Relaismodul
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
Zubehör zum Wassermelder SHT 5000. Relais-Steckkarte für vier unabhängige Steuerkreise Schaltleistung (Wechsler) max. 5 A/230 V.
Features:
Ermöglicht vier unabhängige Schaltkreise
Lieferumfang:
Relais-Steckkarte · 2x Abstandhalter · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
16 mm
Breite:
29 mm
Gewicht:
50 g
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung (Details):
230 V/ 50 Hz
Produkt-Art:
Relais-Steckkarte für Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: wassermelder, Schabus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,70*
€ 41,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,69*
€ 42,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,80*
€ 5,46*
ab € 32,52*
€ 43,45*
€ 3,90*
ab € 33,32*
€ 44,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
SHT 5000
ab € 66,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.