Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus C2 Gas-Sensor detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D35945
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200989
EAN/GTIN:
     4044764001329
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gassensor
Der Gassensor GX-CO2-25 ist ein Sensor zur Messung von Kohlendioxid (CO2) zur Überwachung der Raumluftqualität in Wohnungen, Büros, Geschäften und Schulungsräumen – also Raumen in denen sich regelmäßig Menschen aufhalten. Konzentrationsgrenzen und Alarmschwellen orientieren sich an den Empfehlungen der Gesundheits- und Umweltbehörden. Der Schwellwert für den Voralarm liegt bei ca. 2000 ppm und für den Hauptalarm bei 2500 ppm, der halben MAK (max. Arbeitsplatz Konzentration).
Als Zubehör anschließbar an unsere Gaswarngeräte GX-A1 (300892) oder GX-HS (400200) oder als Gasmelder zum alleinigen Betrieb mit Steckernetzteil 5V / min. 300mA, mit LED-Anzeigen für Betrieb, Störung, Alarm direkt am Sensor, sowie integrierter Testknopf zur manuellen Alarmauslösung. Konzentrationsgrenzen und Alarmschwellen orientieren sich an den Empfehlungen der Gesundheits- und Umweltbehörden.
Features:
Externer Sensor für die Gaswarngeräte GX-A1 und GX-HS
Netzteilbetrieb auch ohne Warngerät möglich
Detektion von Kohlendioxid (CO2): Erinnerung, regelmäßig zu Lüften
Lieferumfang:
Gassensor GX-CO2-25 · Sensorkabel, 3-polig, weiß, mit RJ-Stecker · Montagematerial · ausführliche Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
79 mm
Breite:
60 mm
Gewicht:
160 g
detektiert:
Kohlendioxid
Alarm bei Gas/Gasmenge:
CO2 bei 0,25%
Betriebsspannung (Details):
5 V
Produkt-Art:
Gas-Sensor
Weitere Suchbegriffe: CO-Melder, Kohlenmonoxidmelder, gassensor schabus, gassensor, Schabus, C2, Gasmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 300,94*
€ 364,19*
Lager 615
Frei Haus
ab € 198,31*
€ 367,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,61*
€ 437,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,97*
€ 430,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,27*
€ 284,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,41*
€ 271,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.