| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D359332 Herst.-Nr.: ADAFM-TETRA32 EAN/GTIN: 3665349001568 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Anschluss von 4 mm-Messkabel an CEE 3P+N+E 6h 415-Volt-32-Ampere-Steckdosen. Zur Umwandlung von CEE 3P+N+E 6h 415-Volt-32-Ampere-Steckdosen in sichere 4-mm-Bananenbuchsen. Um Spannungen von 3-Phasen-Netzen mit Analysatoren über längere Zeiträume zu beobachten, um zuverlässige Isolationsprüfungen an 3-Phasen-Netzen mit Isolationsprüfgeräten durchzuführen. Der Adapter wird an CEE 3P+N+E 6h 415-Volt-32-Ampere-Steckdosen angeschlossen, um Messung über 4mm Sicherheits-Bananenbuchsen für die 3 Phasen, den Neutralleiter und den PE-Leiter der Steckdosen zu ermöglichen. Features: 32A CEE-Stecker zu 4mm Buchse Kompaktes und robustes Design 415 VAC CAT IV 32A Hinweise: Der Adapter muss zuerst an eine Steckdose angeschlossen werden. Dann dürfen die Messleitung über die 4 mm Bananenbuchsen angeschlossen werden. Der Adapter darf nicht mit Strom versorgt werden, wenn er nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 415 V/AC | Nennstrom: | 32 A | Produkt-Art: | CEE Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |