| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D359312 Herst.-Nr.: ADAFM-TETRA16 EAN/GTIN: 3665349001575 |
| |
|
| | |
| Zum sicheren Anschluss von 4mm-Messkabel an CEE 3P+N+E 6h 415-Volt-16-Ampere-Steckdosen. Zur Anpassung von CEE 3P+N+E 6h 415-Volt-16-Ampere-Steckdosen an sichere 4-mm-Bananenbuchsen. Um Spannungen von 3-Phasen-Netzen mit Analysatoren über längere Zeiträume zu beobachten, um zuverlässige Isolationsprüfungen an 3-Phasen-Netzen mit Isolationsprüfgeräten durchzuführen. Der Adapter wird an CEE 3P+N+E 6h 415-Volt 16-Ampere-Steckdosen angeschlossen, um Messungen über 4mm Sicherheits-Bananenbuchsen für die 3 Phasen, den Neutralleiter und den PE-Leiter der Steckdosen zu ermöglichen. Features: 16A CEE-Stecker zu 4mm Buchse Kompaktes und robustes Design 415 VAC CAT IV 16A Hinweise: Der Adapter muss zuerst an eine Steckdose angeschlossen werden. Dann dürfen die Messleitung über die 4 mm Bananenbuchsen angeschlossen werden. Der Adapter darf nicht mit Strom versorgt werden, wenn er nicht an eine Steckdose angeschlossen ist. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 415 V/AC | Nennstrom: | 16 A | Produkt-Art: | CEE Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Electro PJP, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,56* | € 108,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,14* | € 108,21* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 89,42* | € 112,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,88* | € 123,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|