Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 1 µF 20% (L x B x H) 0.6 x 0.3 x 0.33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D355222
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL03A105MP3NSNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
0.33 mm
Länge:
0.6 mm
Breite:
0.3 mm
Typ:
CL03A105MP3NSNC
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
20 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
1 µF
Dielektrikum:
X5R
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,00355*
€ 0,01712*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1344*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1344*
€ 0,1599
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1045*
€ 0,1244
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,1007
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.