| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D347332 Herst.-Nr.: 60696023 EAN/GTIN: 4053877009214 |
| |
|
| | |
| Die Schutzhülse zum Einschrauben aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1,4571) ist passend für zwei Fühler mit Durchmesser 6 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Die maximale Druckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 48 bar. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 60696023 | Produkt-Art: | Schutzhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,53* | € 97,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,51* | € 100,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 104,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,02* | € 107,62* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,17* | € 109,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|