| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22765274 Herst.-Nr.: 60696023 EAN/GTIN: 4053877009214 |
|
|
| | |
| Schutzhülse Einbauläng.200mm,eds 60696023 Die Schutzhülse zum Einschrauben aus Edelstahl (Werkstoff Nr. 1,4571) ist passend für zwei Fühler mit Durchmesser 6 mm. Montiert wird die Hülse mit einem Gewinde G 1/2 Form A gemäß DIN 3852/2. Die maximale Druckbelastbarkeit bei einer Temperatur von 150 °C beträgt 48 bar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einzel | Material Tauchrohr: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 316 Ti (1.4571) | Druckstufe Artikel: | sonstige | Nenndurchmesser Anschluss: | sonstige | Innendurchmesser: | 13,5 mm | Außendurchmesser: | 15 mm | Einstecklänge: | 200 mm | Geeignet für Mano-Thermometer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 77,53* | € 97,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 80,51* | € 100,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,13* | € 104,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,02* | € 107,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 87,17* | € 109,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|