Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-15805 Lochsägen-Set 7teilig 32 mm, 41 mm, 51 mm, 73 mm, 83mm 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340542
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-15805
EAN/GTIN:
     0088381599993
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Das EZYCHANGE Lochsägen Installateur-Set Ø 32 bis 83 mm im praktischen Transportkoffer beeinhaltet einen Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G und HSS-Co Zentrierbohrer sowie sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen.
Lieferumfang:
Lochsägen Ø 32/41/51/73/83 mm + Adapter + Zentrierbohrer HSS-G und HSS-Co
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
7teilig
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
Bimetall
Material-Eignung:
Stahl + Edelstahl + Aluminium + Holz + Kunststoff
Bohrloch-Ø:
32 + 41 + 51 + 73 + 83 mm
Arbeitslänge:
44 mm
Produkt-Art:
Lochsägen-Set
Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, Makita Ersatzteile, makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,85*
€ 133,73*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 133,94*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 108,59*
€ 135,90*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 104,86*
€ 136,67*
29 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 96,61*
€ 142,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 126,04*
€ 149,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.