Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block PCC-0124-200-2 Schaltnetzgerät 24 V/DC 20A 480W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D340302
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PCC-0124-200-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Power Compact Champ vereint alle Eigenschaften, um den Anforderungen unterschiedlichster Applikationen und Branchen gerecht zu werden - ein kompaktes Design bei zugleich überdurchschnittlicher elektrischer und mechanischer Robustheit.
Features:
Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
Hoher Wirkungsgrad und kompakte Bauweise
Geschützt gegen Schock und Vibration
Schutz gegen transiente Netzüberspannungen
Große Auswahl an Sicherheitsstandards und Zulassungen
Erfüllt neueste EMV-Standards;Best-in-Class-Lösung
Hinweise:
Achtung! Bei einem nicht steckerfertigen Gerät dürfen Anschluss und Installation nur von einem Fachmann (z.B. Elektriker) durchgeführt werden.
Weitere Informationen:
Leistung:
480 W
Höhe:
127 mm
Länge:
134 mm
Breite:
62 mm
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
100 - 240 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
1
Herst.-Teilenr.:
PCC-0124-200-2
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Eingänge:
1
MTBF:
500000 h
Ausgangsstrom (max.):
20 A
Ausgangsspannung (min.):
23 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28.5 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 + 374 V/DC
Eingangsspannung (min.):
90 + 90 V/DC
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Eingangsspannung:
90 - 264 V/AC<br>90 - 374 V/DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 142,38*
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 142,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,62*
€ 151,09*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,46*
€ 158,30*
Frei Haus
ab € 140,80*
€ 170,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,02*
€ 164,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.