Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 23 bis 28,5 VDC, 20 A, 480 W, PCC-0124-200-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 23 bis 28,5 VDC, 20 A, 480 W, PCC-0124-200-2
Stromversorgung, 23 bis 28,5 VDC, 20 A, 480 W, PCC-0124-200-2
Artikel-Nr.:
     4502-42C1445
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PCC-0124-200-2
EAN/GTIN:
     4099891587611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Stromversorgung, PCC-0124-200-2, Block Primäre getaktete Stromversorgung. Features * Schutz gegen transiente Netzüberspannungen * Schutz gegen Stöße und Vibrationen * Stabilisierte und einstellbare Ausgangsspannung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
23 bis 28,5 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
62 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC, 90-374 VDC
Höhe:
127 mm
Leistung:
480 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
134 mm
Wirkungsgrad:
93.6 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil 20a, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil block, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,17*
€ 142,09*
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 142,10*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 124,78*
€ 150,89*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 131,11*
€ 158,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 140,83*
€ 169,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,90*
€ 202,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,08*
€ 185,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.