Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 µF 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
615-D327982
Hersteller:
Samsung
Herst.-Nr.:
CL31A106KPHNNNE
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Typ:
CL31A106KPHNNNE
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
10 µF
Dielektrikum:
X5R
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 10 µf
,
chip kondensator
,
keramikkondensator smd
,
Samsung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0621*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,1076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,1019
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0781*
€ 0,0929
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen