| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D327632 Herst.-Nr.: CL31B106KBHNNNE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 1.8 mm | Länge: | 3.2 mm | Breite: | 1.6 mm | Typ: | CL31B106KBHNNNE | Temperaturbereich: | -55 - +125 °C | Bauart: | SMD | Toleranz ±: | 10 % | Material: | Keramik | Elektr. Kapazität: | 10 µF | Dielektrikum: | X7R | Max. Temperatur: | +125 °C | Min. Temperatur: | -55 °C | Produkt-Art: | Keramik-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0711* | € 0,1595* | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,0914* | € 0,1752* | | | | | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,0498* | € 0,2639* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|