Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Keramik-Kondensator SMD 10 µF 10% (L x B x H) 3.2 x 1.6 x 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D327402
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL31B106KAHNFNE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 mm
Länge:
3.2 mm
Breite:
1.6 mm
Typ:
CL31B106KAHNFNE
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
10 µF
Dielektrikum:
X7R
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,1127
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,1084
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.