| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D314031 Herst.-Nr.: MT70131 EAN/GTIN: 4020856701315 |
| |
|
| | |
| Features: Warm-Weiße LED Verlängerbar Lieferumfang: LED-Unterbauleuchte mit Bewegungsmelder · Zuleitung (1.8 m) · Verbindungskabel (0.3 m) · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 W | Höhe: | 1.7 cm | Länge: | 38.5 cm | Farbe: | grau | Breite: | 4.5 cm | Gewicht: | 217 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 380 lm | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 110 ° | Herstellerfarbe: | Silber | Lampen-Besonderheiten: | Mit Schalter + Verlängerbar | Leistung je Leuchtmittel: | 5 W | Lichtstrom Gesamt: | 380 lm | Bauform: | Rechteckig | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 14,98* | € 14,98* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,44* | € 16,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,31* | € 17,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,80* | € 18,26* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 18,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|