Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Keramik-Resonator CSTCR4M00G53-R0 CERALOCK® 15pF Abmessungen (L x B x H) 1.55 x 7.2 x 3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D313252
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     CSTCR4M00G53-R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Resonator
murata resonator
resonator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
3.0 mm
Länge:
1.55 mm
Breite:
7.2 mm
Typ:
CSTCR4M00G53-R0
Montageart:
Oberflächenmontage
Frequenzstabilität:
-0.3 + +0.3 %
Ladekapazität:
15 pF
Frequenztoleranz:
-0.5 + +0.5 %
Betriebstemperatur (max.):
+80 °C
Betriebstemperatur (min.):
-20 °C
Frequenz:
4.00 MHz
Hersteller:
Murata
Gehäuse:
SMD-3
Serie:
CERALOCK®
Produkt-Art:
Keramik-Resonator
Weitere Suchbegriffe: Murata, Ceramic resonator, keramikresonator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.