Keramik-Resonator, CSTNE16M0V530000R0, Murata Das Know-how von MURATA in der Gehäusetechnologie hat die Entwicklung des Chip CERALOCK(R) mit eingebauten Lastkondensatoren ermöglicht. Durch das klei...
Keramikresonator, Typ=CSTNE8M00GH5C000R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.07 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazi...
Keramikresonator, Typ=CSTNE20M0V53C000R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.1 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazit...
Keramikresonator, Typ=CSTCR4M00G55B-R0, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Frequenz=4 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.05 %, Höhe=1.15 mm, Lastkapazität=...
Keramikresonator, Typ=CSTNE8M00G550000R0, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Frequenz=8 MHz, Frequenzbedingte Alterung=0.1 %, Höhe=0.7 mm, Lastkapazität...