| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D296972 Herst.-Nr.: 065280 EAN/GTIN: 4009310652806 |
| |
|
| | |
| hochwertige Mini-Wasserwaage aus Aluminium, Stoßkanten aus schlagfestem Kunststoff, mit 2 in Acrylglas eingelassenen Libellen für horizontale und vertikale Messungen bei geringen Platzverhältnissen, mit gefräster und V-Nute am Wasserwaagen-Boden für Messungen auf runden Untergründen wie Kabelkanäle oder Kupferrohre, Messgenauigkeit +/- 1 mm/m. Features: VPA Gütegeprüft Mit Vertikal- und Horizontallibelle UV-beständig, bruch- und schlagfeste Libellen, Weitere Informationen: | | Typ: | 065280 | Produkt-Art: | Mini-Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klein-Wasserwaage, Kleinwasserwaage, Taschen-Wasserwaage, Taschenwasserwaage, Torpedo-Wasserwaage, Torpedowasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, kleinwasserwaage, kwb, Richtwaage, Maurerwaage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,61* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 8,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,41* | € 29,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|