| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D294722 Herst.-Nr.: 042422 EAN/GTIN: 4009310424229 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer, CV-Stahl, Sechskant Aufnahmeschaft, präzisionsgeschliffen, Farbe schwarz, blankgeschliffen, Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand, präzisionsgeschliffene Hauptschneide, Vorschneider, für präzise Bohrungen in Holzbalken und Dachstuhlarbeiten, Industriequalität, für den Einsatz im Baunebengewerbe bei Zimmerleuten und Dachdeckern. Features: selbstzentrierende Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand präzisionsgeschliffene Hauptschneide, präzisionsgeschliffener Vorschneider für präzise Bohrungen in Industriequalität Weitere Informationen: | | Mengenangaben: | 1 Stück | Gesamtlänge: | 460 mm | Aufnahme: | Sechskant | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Schaft-Ø: | 10 mm | Bohrloch-Ø: | 22 mm | Arbeitslänge: | 390 mm | Produkt-Art: | Schlangenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, Balken-Bohrer, Lewis-Bohrer, Bohrer Holz |
| | |
| |