Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TFX 430 Set Temperatur-Messgerät -100 - +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293772
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5432
EAN/GTIN:
     4250304719740
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Hand-Thermometer
Referenz-Thermometer mit austauschbarem Pt 100 Fühler. Starrer Fühler mit stumpfer Spitze.
Features:
Hohe Genauigkeit durch Pt 100 Sensor
Wasserdicht IP 67
Wechselbare Batterie Ca. 5 Jahre
Batterie-Betriebszeit
Stumpfer Fühler
Lieferumfang:
Kalibrierzertifikat gemäß DAkkS-Vorgaben
Alukoffer AG 130
Verlängerungskabel AX 110 + Präzisionsthermometer TFX 430 + Fühler TPX 130 (stumpf) + 3 V Lithiumbatterie
Weitere Informationen:
Höhe:
54 mm
Länge:
109 mm
Breite:
22 mm
Gewicht:
90 g
Typ:
TFX 430 Set
Temperaturbereich:
-100 - +400 °C
Messrate:
1s ... 15 s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+400 °C
Min. Temperatur:
-100 °C
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: Handthermometer, Präzisionsthermometer, Präzsisons-Thermometer, präzisionsthermometer pt100, präzisionsthermometer, ebro, TFX 430 Set, temperaturmessgerät, kontaktthermometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 738,22*
€ 855,92*
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 759,72*
€ 855,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,92*
€ 1.018,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,35*
€ 1.002,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 834,05*
€ 992,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,56*
€ 958,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,13*
€ 922,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 738,22*
€ 878,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 738,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.