Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TPN 340 Temperaturfühler -50 bis +400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D293532
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-1015
EAN/GTIN:
     4250304707464
Suchbegriffe:
Digital-Laborthermometer Fühler
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Für Temperaturmessung von Oberflächen.
Features:
Mit Handgriff
1m Silikonkabel
Lemo-Anschluss
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Passend für (Details):
Ebro
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,33*
€ 244,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,83*
€ 227,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,01*
€ 218,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.